Beli box panel stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fort Stainless Steel Indoor Panel Box (Kotak Panel Dalam Ruangan Stainless)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Fort Stainless Steel Indoor Panel Box (Kotak Panel Dalam Ruangan Stainless)
    Deskripsi:
    Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.
    atribut:
    • IP Protection Degree: IP55
    • Plate Thickness (mm): 1.2
    • Material: Stainless Steel 304
  2. Fort Stainless Steel Outdoor Panel Box (Kotak Panel Luar Ruangan)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Fort Stainless Steel Outdoor Panel Box (Kotak Panel Luar Ruangan)
    Deskripsi:
    Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.
    atribut:
    • IP Protection Degree: IP55
    • Plate Thickness (mm): 1.2
    • Material: Stainless Steel 304
  3. Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)
    Mulai

    Rp269.900

    Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)
    Deskripsi:
    Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.
    atribut:
    • IP Protection Degree: IP55
    • Cat Powder Coating: RAL-7035
  4. Phoenix Contact Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)
    Mulai

    Rp559.900

    Phoenix Contact Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)
    Deskripsi:
    Junction box, material: Stainless steel, 316L/1.4404, surface resistance: brushed, silver, 1000 mmx1000 mmx300 mm, type of locking: Door with replaceable hinge, scope of supply - ATD: Door hinge with quarter turn locking, Mounting plate, Double-bit key, Fixing angle with mounting screws, M12 grounding bolts, affixed externally, Installation notes, Door hinge with quarter turn locking
  5. DV Control Box (Kotak Panel Listrik)
    BARU
    Mulai

    Rp329.900

    DV Control Box (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
    • Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
    • Protection Standard: IP65 & IK10
  6. MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)
    Deskripsi:
    - Panel Box berkualitas- Panel box bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panel
    atribut:
    • Index Protection: IP65
    • Material: Plat Besi
  7. Fort Metal Outdoor Panel Box (Kotak Panel Besi/Metal Enclosure)
    Mulai

    Rp539.900

    Fort Metal Outdoor Panel Box (Kotak Panel Besi/Metal Enclosure)
    Deskripsi:
    Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.
    atribut:
    • IP Protection Degree: IP55
    • Cat Powder Coating: RAL-7035
  8. TONATA Outdoor Electrical Panel Box with Cap (Kotak Panel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    TONATA Outdoor Electrical Panel Box with Cap (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Finishing: Powder Coated
    • Material: Mild plat steel
  9. TONATA Indoor Electrical Panel Box (Kotak Panel Listrik)
    Mulai

    Rp319.900

    TONATA Indoor Electrical Panel Box (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Finishing: Powder Coated
    • Material: Mild plat steel
    • Thickness (mm): 0.5
  10. Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)
    atribut:
    • Material: Fiber Glass/SMC
    • Temperature (°C): -40 to +120
    • Protection : IP66
  11. MASKO Heavy-Duty Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Tebal)
    Mulai

    Rp589.900

    MASKO Heavy-Duty Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Tebal)
    Deskripsi:
    - Panel Box berkualitas- Bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panel- Dilengkapi dengan pelindung gasket karet sehingga mencegah air dan debu masuk dalam panel.
    atribut:
    • Index Protection: IP65
    • Material: Plat Besi
  12. PANEL GRIDTECH Fuse Box (Kotak Pengaman Sekring)
    Mulai

    Rp11.999.900

    PANEL GRIDTECH Fuse Box (Kotak Pengaman Sekring)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 300x400x500
  13. WEIDMULLER TB QL - stainless steel 306x306x200mm
    Mulai

    Rp28.999.900

    WEIDMULLER TB QL - stainless steel 306x306x200mm
    atribut:
    • Height (mm): 306
    • Height (inch): 12.047
    • Depth (mm): 200
    • Depth (inch): 7.874
    • Size (mm): 306
    • Width (inch): 12.047
  14. MASKO Panel Plate and Hat Rail Box (Kotak Panel Rel)
    Mulai

    Rp409.900

    MASKO Panel Plate and Hat Rail Box (Kotak Panel Rel)
    Deskripsi:
    - Bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panel- Dilengkapi dengan talang air dan karet sehingga mencegah air dan debu masuk dalam panel.
    atribut:
    • Index Protection: IP65
    • Material: Plat Besi
  15. Fort Cam Switch with Box (Saklar Putar)
    Mulai

    Rp299.900

    Fort Cam Switch with Box (Saklar Putar)
    atribut:
    • Name Plate: ON-OFF
    • Voltage (V): AC 380
    • Phase: 3
  16. RS PRO Wall Box (Kotak Panel/Kotak Dinding)
    Mulai

    Rp6.799.900

    RS PRO Wall Box (Kotak Panel/Kotak Dinding)
    Deskripsi:
    RS Pro IP69K Steel Wall BoxesBrought to you by RS Pro, a range of lockable steel wall mounted enclosures. Rated at IP69K, the level of protection provided by these boxes ensures the contents will be safely stored and protected. The door of the enclosure has a pull out hinge which allows it to be removed for easy access and due to the protection benefit, these wall boxes are suitable for various applications. All models are highly reliable and excellent quality.Are these wall boxes lockable?These particular boxes come with a standard key lock, for extra security and safety. Key locks are useful in various situations where the contents either need to be secured or only accessed by experienced individuals. As an example, they can be fixed to the exterior of ship decks to hold flare guns or life saving equipment.How much protection can these wall mount boxes provide?This entire range of boxes are rated at IP69K. All models are completely protected against any dust which may harm sensitive equipment, so no dirt or small particles will be able to enter the enclosure whilst sealed. The excellent protection rating also ensures complete water resistance and as a water proof box, they are protected from high pressure hot/cold water sprays at close range.If using this enclosure as a storage box, What is supplied?Each steel wall box comes standard with a galvanised steel chassis plate. Also included are brackets fixed to the box itself for simple and efficient wall mounting. It is recommended to inspect the surface before hand, to ensure it will be able to hold both a metal box and its contents.What is a wall box?Wall boxes are a type of enclosure which can be mounted to a wall, by brackets or into panel cut outs as an example. These types of boxes are used in various applications for storage of items or sensitive electrical equipment like wiring or circuit boards. The boxes have various ways of being covered, such as locking, screwed or simple latches. Regardless of the need, there will be the right RS Pro wall box at competitive prices to suit the requirements.
    atribut:
    • Application: Electrical
    • Body Material: 304 Stainless Steel
    • Colour: Unpainted
    • External Mounting Type: Bracket
    • Fixing Kit: No
    • Gland Plates: No
    • Internal Mounting Type: Panel
    • Standards Met: RoHS Compliant
    • Transparent Door: No
  17. RS PRO Wall Box Fibreglass Reinforced Polyester IP66 (Kotak Panel/Kotak Dinding)
    Mulai

    Rp8.199.900

    RS PRO Wall Box Fibreglass Reinforced Polyester IP66 (Kotak Panel/Kotak Dinding)
    Deskripsi:
    RS PRO Industrial Glass Reinforced Polyester Wall Box Enclosure with Mounting Plate & Wall Fixings, Glazed Door, IP66Introducing glass reinforced polyester wall box enclosures from our own brand RS PRO, a range of high quality wall box enclosures ideal for use as an electrical enclosure for housing electrical components or as a general storage box.This selection of durable wall boxes is manufactured from fibre glass reinforced polyester which is moulded by heat compression, offering a long lasting enclosure that features self-extinguishing capabilities, a high impact resistance and electromagnetic compatibility to protect electronics communications. The IP66 rating featured ensures protection from dust and water ingress, making it ideal for use both indoor and outdoor. The galvanised steel mounting panel included allows you to safely secure the box to a wall or surface, whilst offering an enhanced level of protection.This range of RS PRO wall boxes include a large door with a 180º hinge, with the option of reversible installation allowing for right or left hand opening. The anti-intruder hinge system provides security by preventing break ins and keeping the contents secure. The door also includes a lock adding an extra level of security, with other lock options available. The door also features a transparent glazed window allowing you to easily view the contents of the wall box, making it perfect for troubleshooting without having to open the enclosure.ApplicationWall boxes are a type of enclosure ideal for housing electrical components or for general storage. They are manufactured in a range of sizes using materials including plastic, stainless steel and metal depending on the level of protection required. Wall boxes are used in a wide range of applications such as:• Industrial• DIY• Construction• Security • Plumbing
    atribut:
    • Application: Industrial
    • Body Material: Fibreglass Reinforced Polyester
    • Chassis Plate: Yes
    • Colour: Light Grey
    • Door Lock Type: Single Lock System
    • External Depth (mm): 140
    • External Height (mm): 300
    • External Mounting Type: Wall
    • External Width (mm): 250
    • Fixing Kit: Yes
    • Gland Plates: No
    • IP Rating: IP66
    • Internal Mounting Type: Panel
    • RAL Code: RAL 7035
    • Special Features: Self-Extinguishing
    • Standards Met: RoHS Compliant
    • Transparent Door: Yes
Daftar Harga box panel stainless Terbaru October 2026
Fort Stainless Steel Indoor Panel Box (Kotak Panel Dalam Ruangan Stainless)Rp1.499.900
Fort Stainless Steel Outdoor Panel Box (Kotak Panel Luar Ruangan)Rp2.299.900
Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)Rp269.900
Phoenix Contact Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)Rp559.900
DV Control Box (Kotak Panel Listrik)Rp329.900
MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)Rp289.900
Fort Metal Outdoor Panel Box (Kotak Panel Besi/Metal Enclosure)Rp539.900
TONATA Outdoor Electrical Panel Box with Cap (Kotak Panel Listrik)Rp339.900
TONATA Indoor Electrical Panel Box (Kotak Panel Listrik)Rp319.900
Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)